• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt 105/1 mm T318A (5 teile) Metall

Artikel-Nr.: 4932399307
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
Blattlänge 105 mm
Produktart Stichsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932399307
EAN / GTIN 4002395359219
Herstellernummer 4932399307
L-Nummer L00800 1324
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Sägeblatt 4932274652 ist aufgrund seiner geringen Zahnteilung von 0,7 mm besonders für Schnitte in dünnen Blechen geeignet
  • Für diese spezielle Anwendung empfehlen wir Bi-Metall-Sägeblätter in Verbindung mit kühlendem Schmiermittel zur Verlängerung der Lebensdauer des Blattes
  • Dies ermöglicht eine doppelt so lange Standzeit gegenüber Nicht-Bi-Metall-Blättern

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 1 - 4
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 105 x 1 mm T 318 A - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 4