• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt 155/4 mm T744D (5 teile) Holz

Artikel-Nr.: 4932354745
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
  • optimiert für Werkstoff: Holz
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
Blattlänge 155 mm
optimiert für Werkstoff Holz
Produktart Stichsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932354745
EAN / GTIN 4002395324095
Herstellernummer 4932354745
L-Nummer L01850 2652
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die scharfe und aggressive Verzahnung ist ideal für schnelle Schnitte in Holz

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 5-125
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 155 x 4 mm T 744 D - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 125