• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerer Temperguss-Schraubknecht VIRIDIS mit Holzgriff, max. 600 mm Spannweite, 120 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 493-0600-120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 493-0600-120
EAN / GTIN 4027474004279
Herstellernummer 493-0600-120
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Temperguss-Schraubknechte VIRIDIS mit Holzgriff der Baureihe 493 werden zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Durch die Gleitschiene aus Stahl lässt sich eine hohe Spannkraft erreichen. Die vibrationsarmen Fest- und Schiebearme aus Temperguss garantieren ein effizientes und präzises Arbeiten. Die Baureihe 493 ist mit ihrem runden Holzgriff ein Klassiker des Schraubzwingensortiments.
  • Spannkraft bis zu 7.500 N
  • Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert das Lösen bei Vibrationen am Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 191 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 7 1/2
  • Branche: Baugewerbe, Technischer Handel, Handwerk, Holzbau, Schreinerei & Tischlerei
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 600 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 23 5/8
  • Gesamtlänge [mm]: 700 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 27 9/16
  • Material Griff: Holz
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 120 mm
  • Länge der Backen [mm]: 46 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1 13/16
  • Backenbreite [mm]: 34,5 mm
  • Spannkraft [N]: 7.500 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 35 x 11
  • Backenbreite [inch]: 1 3/8
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 600 mm / 120 mm