• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt Set -10 ST

Artikel-Nr.: 49222211
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 49222211
EAN / GTIN 045242536856
Herstellernummer 49222211
L-Nummer L01490 3
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Merkmal:

  • Inhalt: 3x THIN KERF Metall - 150 mm x 14 TPI (48005182), 3x THIN KERF Metall - 150 mm x 24 TPI (48005186), 2x THIN KERF Holz mit Nägeln - 150 mm x 5 TPI (48005035), 1x THIN KERF Holz mit Nägeln - 230 mm x 5 TPI (48005036), 1x THIN KERF Metall - 230 mm x 18 TPI (48005188)
  • Packungsinhalt: 10
  • Produktvariante: SAWZALL Blade Set - 10pc

Lieferumfang:

3x THIN KERF Metall - 150 mm x 14 TPI (48005182), 3x THIN KERF Metall - 150 mm x 24 TPI (48005186), 2x THIN KERF Holz mit Nägeln - 150 mm x 5 TPI (48005035), 1x THIN KERF Holz mit Nägeln - 230 mm x 5 TPI (48005036), 1x THIN KERF Metall - 230 mm x 18 TPI (48005188)