• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Lupenleuchte, Linsen-⌀: 160mm

Artikel-Nr.: 491495 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Linsen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Linsen-⌀ 160 mm
Vergrößerung (x-fach) 1,9
Kopf-⌀ 250 mm
Länge Gelenkarm A 500 mm
Länge Gelenkarm B 484 mm
Ausladung 1356 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl LEDs 48
Produktart Lupenleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491495 160
EAN / GTIN 4062406198718
Herstellernummer 491495 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Innovativ designte Lupenleuchte für höchste Ansprüche. Großes Sichtfenster mit ⌀153 mm für verzerrungsfreies Sehen. Ausbalanciertes, federentlastetes, exakt arretierbares Gestänge in robuster Ausführung aus Aluminium (farblos eloxiert) und Hochleistungskunststoff. Geschlossene Gelenke schützen die Leitungen im Inneren.
  • Absolut kratzfeste Glaslinse - für verzerrungsfreies Sehen.
  • 3D-Kopfgelenk für individuelle Einstellung und Fixierung.
  • Beleuchtung: 112 SMD-Hochleistungs-LEDs, Leistungsaufnahme nur ca. 13 W. Lichtstärke 5500 Lx auf bis zu 10 % stufenlos dimmbar, LEDs bis zu 50.000 h Lebensdauer.
  • Die Segmentschaltung (Visualizer) ermöglicht strukturbetonende Beleuchtungseffekte. Farbwiedergabe-Stufe 1A zur brillanten Sichtbarmachung von Farben.

Verwendung:

Im Labor, der Fertigung, Montage, Qualitätssicherung etc. mit höchsten Ansprüchen an das Sehen und ergonomischer Handhabung.

Lieferumfang:

Inklusive Steckernetzteil 100 − 240 V, 50/60 Hz, Linsenabdeckung und Tischklemme Nr. 491492 Gr. TK.

Hinweis:

Die Lichtquelle ist austauschbar durch den Hersteller.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • LED-Lupenleuchte standsicher an Montageoberfläche mit Tischklemme montieren.

Sachwidriger Einsatz
  • Nie direkt in den Lichtstrahl blicken.
  • Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Bei Beschädigungen, nicht mehr verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Verbaute LED-Beleuchtung nicht austauschen.
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.