• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Temperguss-Schraubzwinge VIRIDIS mit 2K-Komfortgriff, max. 500 mm Spannweite, 175 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 490P0500-175
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 490P0500-175
EAN / GTIN 4021176790027
Herstellernummer 490P0500-175
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Temperguss-Schraubzwingen VIRIDIS mit 2K-Komfortgriff der Baureihe 490P werden zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Durch die Gleitschiene aus Stahl lässt sich eine hohe Spannkraft erreichen. Die vibrationsarmen Fest- und Schiebearme aus Temperguss garantieren ein effizientes und präzises Arbeiten. Die Baureihe 490P ist mit einem ergonomisch gewölbtem 2-Komponenten-Griff ausgestattet, der idealen Grip bietet und für eine hohe Drehmomentübertragung sorgt.
  • Spannkraft bis zu 7.000 N
  • Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert das Lösen bei Vibrationen am Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 248 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 9 3/4
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 500 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 19 11/16
  • Gesamtlänge [mm]: 600 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 23 5/8
  • Schmelztemperatur der Griffe [°C]: 150 °C
  • Material Griff: 3K-Kunststoff
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 175 mm
  • Länge der Backen [mm]: 50 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1 15/16
  • Backenbreite [mm]: 34,5 mm
  • Spannkraft [N]: 5.500 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 35 x 9
  • Backenbreite [inch]: 1 3/8
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 500 mm / 175 mm