• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Temperguss-Schraubzwinge VIRIDIS mit 2K-Komfortgriff, max. 150 mm Spannweite, 50 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 490P0150-050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 490P0150-050
EAN / GTIN 4021176777806
Herstellernummer 490P0150-050
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Temperguss-Schraubzwingen VIRIDIS mit 2K-Komfortgriff der Baureihe 490P werden zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Durch die Gleitschiene aus Stahl lässt sich eine hohe Spannkraft erreichen. Die vibrationsarmen Fest- und Schiebearme aus Temperguss garantieren ein effizientes und präzises Arbeiten. Die Baureihe 490P ist mit einem ergonomisch gewölbtem 2-Komponenten-Griff ausgestattet, der idealen Grip bietet und für eine hohe Drehmomentübertragung sorgt.
  • Spannkraft bis zu 7.000 N
  • Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert das Lösen bei Vibrationen am Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 86 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 3 3/8
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 150 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 5 7/8
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 6 5/16
  • Schmelztemperatur der Griffe [°C]: 150 °C
  • Material Griff: 3K-Kunststoff
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 50 mm
  • Länge der Backen [mm]: 27 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1 1/16
  • Backenbreite [mm]: 17 mm
  • Spannkraft [N]: 1.700 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 15 x 5
  • Backenbreite [inch]: 11/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 150 mm / 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte