• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MULTILIGHT KIT Set

Artikel-Nr.: 49.0518
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 49.0518
EAN / GTIN 5708997905180
Herstellernummer 49.0518
L-Nummer L01540 100192
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

Das MULTILIGHT KIT ist ein komplettes Set mit austauschbaren Leuchtenköpfen und dem MULTIBODY für vielseitige Anwendungen.
Je nach Aufgabe bietet Ihnen das MULTILIGHT KIT völlige Freiheit bei der Auswahl und Anpassung genau der Arbeitslichtlösung, die Sie benötigen.
Das MULTILIGHT CONNECT-Konzept basiert auf der Idee, einen Basisgriff, wie er von Elektrowerkzeugen bekannt ist, mit einer Reihe verschiedener Arbeitsscheinwerferköpfe zu kombinieren, die je nach Anwendungsbereich eingesetzt und ausgetauscht werden können.

Das Kit wird mit vier verschiedenen austauschbaren Lichtköpfen geliefert, so dass Sie den Lichtkopf, der am besten zu Ihrer Arbeitssituation passt, einfach austauschen und verwenden können.

Das MULTILIGHT KIT beinhaltet den 03.5696C MULTILIGHT BODY CONNECT, 03.5697C FLEX HEAD CONNECT, 03.5698C FLOOD HEAD CONNECT, 03.5699C SEARC HEAD CONNECT, 03.5701C AREA HEAD CONNECT und 49.0515 MULTILIGHT CASE.

Dieses MULTILIGHT-Konzept ist mit dem METABO / CAS 18 V-Akkusystem und allen anderen 18 V/20 V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken unter Verwendung des SCANGRIP CONNECTORs kompatibel.

Darüber hinaus kann der POWER SUPPLY CONNECT für eine direkte Stromversorgung verwendet werden, die eine unbegrenzte Verfügbarkeit von Licht ermöglicht.

Der MULTILIGHT BODY CONNECT-Griff verfügt über ein flexibles Befestigungssystem, das Bügel, Haken und Magnet in einer Einheit vereint und so maximale Funktionalität und Flexibilität bietet.

Die austauschbaren Lichtköpfe und der MULTILIGHT BODY-Griff werden in einem praktischen und stabilen Transportkoffer geliefert, der leicht zu transportieren ist.

Bei Nichtgebrauch bietet der Koffer eine praktische und platzsparende Aufbewahrung der MULTILIGHT-Serie.

CONNECTOR und Batterie sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Warum sollten Sie sich für das MULTILIGHT KIT entscheiden?
Mit mehreren Lichtköpfen können Sie genau die Arbeitsleuchte wählen, die Sie benötigen
Flexibles Befestigungssystem
Kompatibel mit METABO/CAS und allen anderen 18 V/20 V-Akkupacks
Wird in einem stabilen Koffer für sicheren Transport und Lagerung geliefert

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb