Feingewinde Ausschuss-Lehrdorn 6H, M × Steigung: 50X1,5

Artikel-Nr.: 486130 50X1,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M × Steigung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 13
  • Gewindeart: MF

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 13
Lehrenart Ausschusslehre
Qualität 6
Toleranzfeld H
Toleranzklasse 6H
Gewindeart MF
Gewinde M50
Gewindesteigung 1,5 mm
Produktart Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 486130 50X1,5
EAN / GTIN 2050001675859
Hersteller/verantwortliche Person Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Beschreibung

Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang (ab 1 mm Steigung) entfernt Verunreinigungen im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges.
Ausführung gemäß DIN 2279 − 2299.
Gut- und Ausschussdorn separat (DIN 2240, Teil 2, Form GE).

Verwendung:

Für metrische ISO-Feingewinde, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach DIN ISO 1502.

Hinweis:

Gewindelehren für Feingewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF- und NPT-Gewinde; Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.