• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DCC-LL Trockenschnitt-Sägeblätter 400x3,2x20 STANDARD Beton

Artikel-Nr.: 485004
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 485004
EAN / GTIN 9009014850046
Herstellernummer 485004
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Beton, armierter Beton, Betonprodukte, harte Werkstoffe etc.

Merkmal:

  • Form: C3W DIAMANTKREISSAEGE
  • Korngröße: 30
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 40 - 3,2 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 400 x 3,2 x 20 mm
  • Durchmesser: 400 mm
  • Stärke: 3.2 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Sehr gute Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen Diamantkönern in optimaler Bindung
  • Sehr gute Kühlwirkung und Spanabfuhr sorgen für noch längere Lebensdauer und Standzeit
  • Robuste und hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe

Verwendung:

  • Zur Verwendung bei abrasiven Materialien

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Trennschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Beton, Frischbeton, Estrich, Asphalt, Mauerputz und Sandstein
  • Für alle gängigen Trennschleifer geeignet

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb