• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DCC-LL Trockenschnitt-Sägeblätter 350x3x25,4 STANDARD Beton

Artikel-Nr.: 485003
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
Artikelnummer 485003
EAN / GTIN 9009014850039
Herstellernummer 485003
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Beton, armierter Beton, Betonprodukte, harte Werkstoffe etc.

Merkmal:

  • Form: C3W DIAMANTKREISSAEGE
  • Korngröße: 30
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 40 - 3 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 3 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Sehr gute Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen Diamantkönern in optimaler Bindung
  • Sehr gute Kühlwirkung und Spanabfuhr sorgen für noch längere Lebensdauer und Standzeit
  • Robuste und hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe

Verwendung:

  • Zur Verwendung bei abrasiven Materialien

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Trennschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Beton, Frischbeton, Estrich, Asphalt, Mauerputz und Sandstein
  • Für alle gängigen Trennschleifer geeignet