• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DCC-LL Trockenschnitt-Sägeblätter 300x2,6x20 STANDARD Beton

Artikel-Nr.: 484994
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 484994
EAN / GTIN 9009014849941
Herstellernummer 484994
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Beton, armierter Beton, Betonprodukte, harte Werkstoffe etc.

Merkmal:

  • Form: C3W DIAMANTKREISSAEGE
  • Korngröße: 30
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 40 - 2,6 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 300 x 2,6 x 20 mm
  • Durchmesser: 300 mm
  • Stärke: 2.6 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Sehr gute Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen Diamantkönern in optimaler Bindung
  • Sehr gute Kühlwirkung und Spanabfuhr sorgen für noch längere Lebensdauer und Standzeit
  • Robuste und hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe

Verwendung:

  • Zur Verwendung bei abrasiven Materialien

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Trennschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Beton, Frischbeton, Estrich, Asphalt, Mauerputz und Sandstein
  • Für alle gängigen Trennschleifer geeignet