• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägebl.150x10 mm TORCH NITRUS_HM(5)

Artikel-Nr.: 48476551
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48476551
EAN / GTIN 045242367849
Herstellernummer 48476551
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TORCH™ Säbelsägeblätter mit NITRUS CARBIDE™ Verzahnung sind die neue Generation der Hartmetall-Technologie
  • Diese spezielle Hartmetall-NITRUS-Mischung ist entwickelt für eine 3 x längere Standzeit im Vergleich zu bisherigen HM-bestückten Säbelsägeblättern
  • Die spezielle Zahngeometrie für schnellen Start und saubere Schnitte, großen Zahnzwischenräumen für schnelles Freischneiden. TORCH™ Säbelsägeblätter mit NITRUS CARBIDE™ Technologie sind überragend in der Standzeit und Schnittgeschwindigkeit in Gusseisen /SML-Rohr und anderen Metallen
  • 1.27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte
  • 25 mm hohes Blatt für höhere Standzeit und geringere Vibrationen
  • Ideale Schnittleistung in allen Metallen, vor allem in Edelstahl und gusseisernen Abfluss-, Abwasser- und Entwässerungsrohren

Merkmal:

  • Blattlänge: 150 mm
  • Max. Schnittleistung in Gusseisen: 10 - 100 mm
  • Max. Schnittleistung in Metallrohr: 10 - 100 mm
  • Max. Schnittleistung in NE-Metalle: 3 - 11 mm
  • Max. Schnitttiefe in Stahl: 3 - 11 mm
  • Ref.Nr.: S955HHM
  • Sanierung: Ja
  • Schnittkapazität Edelstahl: 3 - 11 mm
  • Zähne pro Zoll: 10
  • Zahnteilung: 2.5 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb