• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägebl.150x6mm WRECKER NITRUS_HM(5)

Artikel-Nr.: 48475571
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48475571
EAN / GTIN 045242368907
Herstellernummer 48475571
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • NITRUS CARBIDE™: spezielle Hartmetall-Nitrus-Mischung ist entwickelt für eine bis zu 3 x längeren Standzeit in Multimaterial-Anwendungen oder bis zu 100x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern
  • FANG TIP™ Eintauchspitze für Tauchschnitte und Sägen an schwer zugänglichen Stellen
  • Robustes 1.27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte
  • 25 mm hohes Blatt für höhere Standzeit und geringere Vibrationen
  • Best Schnittleistung für Abbrucharbeiten von Multimaterial (Holz mit Nägeln oder gehärteten Bolzen, Gusseisen und dickwandigem Metall)

Merkmal:

  • Blattlänge: 150 mm
  • Fensterausschnitt: Ja
  • Max. Schnittleistung in Gusseisen: 10 - 100 mm
  • Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln: 10 - 100 mm
  • Max. Schnittleistung in Metallrohr: 10 - 100 mm
  • Max. Schnittleistung in NE-Metalle: 6 - 14 mm
  • Max. Schnitttiefe in Stahl: 6 - 14 mm
  • Ref.Nr.: S956XHM
  • Sanierung: Ja
  • Tauchschnitt: Ja
  • Zähne pro Zoll: 6
  • Zahnteilung: 4.2 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb