• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 150x8 mm TORCH_HM-best.

Artikel-Nr.: 48475201
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
Artikelnummer 48475201
EAN / GTIN 045242368341
Herstellernummer 48475201
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hartmetallverzahnung für die längste Standzeit in Metall - bis zu 50x längere Standzeit verglichen mit Bi-Metall Säbelsägeblättern
  • Robustes 1.27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte
  • 25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
  • Ideal zum Schneiden von Gussrohren oder für alle dickwandigen Metallabbrucharbeiten

Merkmal:

  • Blattlänge: 150 mm
  • Max. Schnittleistung in Gusseisen: 10 - 100 mm
  • Max. Schnittleistung in Metallrohr: 10 - 100 mm
  • Max. Schnittleistung in NE-Metalle: 5 - 14 mm
  • Max. Schnitttiefe in Stahl: 5 - 14 mm
  • Ref.Nr.: S955CHC
  • Sanierung: Ja
  • Schnittkapazität Edelstahl: 5 - 14 mm
  • Zähne pro Zoll: 8
  • Zahnteilung: 7 mm