• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDC-EC 100.00-111.99 Doppelrohr-Ausbohrbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Kartuschen und einstellbarem Durchmesser (40-184mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: 4841331
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Senker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4841331
EAN / GTIN 7291075466904
Herstellernummer 4841331
L-Nummer L24020 314

Beschreibung

Beschreibung:

DDC-EC 100.00-111.99

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 89 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 111.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 100 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10.4 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 107 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Funktionslänge (LF) 180 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen