• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDC-EA 25.00-26.40 Doppelrohr-Ausbohrbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Kartuschen und einstellbarem Durchmesser (25-40mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: 4841313
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Senker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4841313
EAN / GTIN 7291075466737
Herstellernummer 4841313
L-Nummer L24020 281

Beschreibung

Beschreibung:

DDC-EA 25.00-26.40

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 26.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 25 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 24 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Funktionslänge (LF) 72.5 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen