• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelprüfstift Hartmetall Toleranzklasse 1, Typ: 1

Artikel-Nr.: 483916 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 5,10 € /Stk.
  • 18,20 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 2269

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2269
Nennmaß 0,50 mm - 0,99 mm
Steigung 0,01 mm
Messstiftlänge 40 mm
Produktart Prüfstift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 483916 1
EAN / GTIN 2050001940957

Beschreibung

Ausführung:

Prüfstift aus Hartmetall. Oberfläche geschliffen und geläppt. Ab ⌀ 5,01 maßlich gekennzeichnet. Entschärfung beider Seiten durch Kantenbruch.

Vorteil:

  • Doppelt so hart wie Lehrenstahl
  • Korrosionsbeständig

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den gewünschten ⌀ angeben, z.B. Nr. 483916 Gr. 3 4,35.