Holzkiste für Prüfstifte unbestückt, Typ: 3-4

Artikel-Nr.: 483840 3-4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennmaßbereich 3,01 mm - 4 mm
Steigung Bohrungs-⌀ 0,01 mm
Anzahl Bohrungen 100 St.
Material Korpus Holz
Produktart Box

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 483840 3-4
EAN / GTIN 2050002053960
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Beschreibung

Ausführung:

1 Holzkasten.

Verwendung:

Zur übersichtlichen Aufbewahrung von Prüfstiften im jeweiligen Durchmesser-Bereich.