• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ISD-E3 1.426-1.469-DTL Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 2-und 4-gängigem Außengewinde, drei gelötete Schneiden

Artikel-Nr.: 4826890
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4826890
EAN / GTIN 7291075591187
Herstellernummer 4826890

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 73.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 30 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I11
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 37.3 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 36.21 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 73.5 mm