• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Stahlbauzwinge mit Knebelgriff, max. 500 mm Spannweite, 175 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 480K0500-175
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 480K0500-175
EAN / GTIN 4027474033330
Herstellernummer 480K0500-175
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ganzstahl-Stahlbauzwingen mit Knebelgriff der Baureihe 480K werden für extra schwere und starke Beanspruchung beim Spannen von Werkstücken im Stahlbau, Schlossereien, NFZ-Bau, Maschinenbau usw. genutzt. Die Stahlbauzwingen halten dabei auch den erforderten erhöhten Leistungen stand und ermöglicht so die Anwendung im Härtefall.
  • Spannkraft bis zu 22.000 N
  • Bewegliche Sonderdruckkappe ermöglicht das Spannen schräger Werkstücke bis 35°

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 238 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 9 3/8
  • Branche: Kugellager, Handwerk, Elektro, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 500 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 19 11/16
  • Gesamtlänge [mm]: 660 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 25 1
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 175 mm
  • Länge der Backen [mm]: 74 mm
  • Länge der Backen [inch]: 2 15/16
  • Backenbreite [mm]: 44 mm
  • Spannkraft [N]: 22.000 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 40 x 20
  • Backenbreite [inch]: 1 3/4
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 500 mm / 175 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb