Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 1, Anzahl Endmaße: 32

Artikel-Nr.: 480450 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 247,00 € /Stk.
  • 755,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Endmaße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 1
Härte 64 HRC - 66 HRC
Werkstoff gealterter Spezialstahl
Anzahl Endmaße 32
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung stabile Box
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 480450 32
EAN / GTIN 4045197208200
Herstellernummer 480450 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus gealtertem Spezialstahl. Gehärtet (HRC 64 − 66) mit leicht gebrochenen Kanten. Messflächen geläppt.
Inklusive, auf nationale Normale rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll:
Jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen. Die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten. Das absolute Ist-Maß ist damit bekannt.
Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen und Prüflehren.

Inhalt:

je 1 St. mit dem Maß: 1,000; 1,005; 50 mm
Stufung 0,01: 10 St. 1,01 − 1,10 mm
Stufung 0,1: 9 St. 1,20 − 2,0 mm
Stufung 1,0: 8 St. 3,0 − 10 mm
Stufung 10,0: 2 St. 20 − 30 mm