• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417/1 Parallelendmaß Toleranzklasse 1 7,00 mm aus Stahl mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4801293DKS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 7 mm
Toleranzklasse 1
Werkstoff Stahl
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4801293DKS
EAN / GTIN 4059192030582
Herstellernummer 4801293DKS
L-Nummer L40080 107671
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

417/1 Parallel-Endmaß Stahl
Toleranzklasse: 1
DIN EN ISO 3650
Nennmaß: 7 mm