• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

412/K Stahl-Parallel- Endmaßsatz, 8 Stück, m. DK

Artikel-Nr.: 4800428DKS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4800428DKS
EAN / GTIN 4059192028190
Herstellernummer 4800428DKS
L-Nummer L40080 4972
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

412 Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • 8 Stück
  • Toleranzklasse: K
  • DIN EN ISO 3650
  • Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen, Mahr-Kalibrierschein

Merkmal:

  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Toleranzklasse: K
  • Produkttyp: 412
  • Stückzahl pro Satz: 8 Stück

Norm:

DIN EN ISO 3650

Passende Produkte