• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

409/1 Stahl-Parallel-Endmaßsatz, 121 Stück

Artikel-Nr.: 4800031
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
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 1
Werkstoff Stahl
Anzahl Endmaße 121
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4800031
EAN / GTIN 4059192027667
Herstellernummer 4800031
L-Nummer L40080 1635
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

409 Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • 121 Stück
  • Toleranzklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen, Mahr-Kalibrierschein

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Tabelle Nennmaße Endmaße: ; ; ; Nennmaße; Stufung; Stückzahl; ; ; mm; mm; ; ; ; 0,5; -; 1; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; 1,01...1,49; 0,01; 49; ; ; 1,6...1,9; 0,1; 4; ; ; 1...24,5; 0,5; 48; ; ; 25..30..40..50..60..70; 75..80..90..100; -; 10; ; ;
  • Produkttyp: 409
  • Stückzahl pro Satz: 121 Stück
  • Toleranzklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650

Passende Produkte