Plattformwaage, Typ EOC, maximaler Wägebereich: 6kg

Artikel-Nr.: 479606 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 81,40 € /Stk.
  • 92,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung oberer Wägebereich 2 g
maximaler Wägebereich 0 kg - 6 kg
Ablesung 1 g
Reproduzierbarkeit 2 g
Herstellerbezeichnung Typ IOC
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 65
Einschwingzeit 2 s
Stückgewicht minimal 2,5 g
Abmessung Wägeplatte 300×300 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Nettogewicht 5,2 kg
Produktart Plattformwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 479606 6
EAN / GTIN 4045761192447
Herstellernummer EOC 6K-3
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Edelstahl-Plattformwaage als Paket-, Industrie und Zählwaage einsetzbar.
  • Zweibereichswaage mit automatischer Umschaltung der Ablesung (genauere Ablesung in der unteren Hälfte des Wägebereichs).
  • Anzeigeeinheit mit Ziffernhöhe 24 mm, auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels flexiblem Kabel.
  • Hohe Mobilität durch optionalem Akkubetrieb und kompakter Bauweise.
  • Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren im Toleranzbereich.
  • Prozentbestimmung: Ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100%) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.
  • Stückzählen: Schnelles Erfassen von großen Stückzahlen durch einfache Zählfunktion. Referenzstückzahlen wählbar 5, 10, 25, 50 Stück.
  • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges Prüfgewicht auf Anfrage).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter, Tischfuß inklusive Wandhalterung, Arbeitsschutzhaube.