Federkraftmesser Medio Line Newton, maximaler Wägebereich: 3N

Artikel-Nr.: 479417 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (N) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 3 N
Teilung 0,02 N
Skalenlänge 100 mm
Lastaufnahme Haken
Produktart Federwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 479417 3
EAN / GTIN 7612348400034

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionswaagen mit hoher Genauigkeit ±0,3 % der Last. Tarierbereich bis zu 20 % der Kapazität. Beliebige Messlage (außer Nr. 479410 − nur vertikal). Nulljustierung und 20 % Tara über Stellschraube. Obere und untere Aufhängung um 360° drehbar.

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoffetui und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Umbau-Set in Federkraftmesser Nr. 479421.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte