Manueller Prüfstand - vertikal, Typ: 500

Artikel-Nr.: 479029 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MTL-110
maximaler Anwendungsbereich 500 N
Antrieb Hebel
Vorschub (maximaler Hub) 150 mm
Vorschub (pro Umdrehung) 76 mm
Gewicht 8,2 kg
Länge 279 mm
Breite 203 mm
Höhe 578 mm
Produktart Prüfstand
Ein-/Aus-Schalter nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 479029 500
EAN / GTIN 2050002071575
Hersteller/verantwortliche Person Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuster Prüfstand für digitales Hand-Kraftmessgerät.
  • Präzise, linear geführte Mechanik, individuell positionierbar.
Hebelversion mit großem Verfahrweg je Hebelumdrehung. Bedienhebel im Winkel und Position umsetzbar, für optimale Bedienung.

Verwendung:

Für einfache, nicht geschwindigkeitsabhängige Material-, Werkstoff-, Bauteil und Komponententests in der Qualitätssicherung oder Produktion.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Stück Befestigungsschrauben für Kraftmessgeräte und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Digitale Kraftmessgeräte Nr. 479025479027 und Zubehör Nr. 479033479039.