• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwere Ganzstahl-Schlosserzwinge mit Knebelgriff, max. 500 mm Spannweite, 140 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 475K0500-140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 475K0500-140
EAN / GTIN 4027474032418
Herstellernummer 475K0500-140
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die schweren Ganzstahl-Schlosserzwingen mit Knebelgriff der Baureihe 475K werden für schwere und starke Beanspruchung beim Spannen von Werkstücken im Stahlbau, Schlossereien, NFZ-Bau, Maschinenbau usw. genutzt. Die schwere Schlosszwinge hält dabei auch den erforderten erhöhten Leistungen stand und ermöglicht so die Anwendung im Härtefall.
  • Spannkraft bis zu 12.000 N
  • Bewegliche Sonderdruckkappe ermöglicht das Spannen schräger Werkstücke bis 35°

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 196 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 7 11/16
  • Branche: Technischer Handel, Handwerk, Elektro, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 500 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 19 11/16
  • Gesamtlänge [mm]: 638 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 25 1/8
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 140 mm
  • Länge der Backen [mm]: 70 mm
  • Länge der Backen [inch]: 2 3/4
  • Backenbreite [mm]: 38 mm
  • Spannkraft [N]: 12.000 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 30 x 15
  • Backenbreite [inch]: 1 1/2
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 500 mm / 140 mm