• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwere Ganzstahl-Schlosserzwinge mit Knebelgriff, max. 300 mm Spannweite, 140 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 475K0300-140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 475K0300-140
EAN / GTIN 4027474032272
Herstellernummer 475K0300-140
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die schweren Ganzstahl-Schlosserzwingen mit Knebelgriff der Baureihe 475K werden für schwere und starke Beanspruchung beim Spannen von Werkstücken im Stahlbau, Schlossereien, NFZ-Bau, Maschinenbau usw. genutzt. Die schwere Schlosszwinge hält dabei auch den erforderten erhöhten Leistungen stand und ermöglicht so die Anwendung im Härtefall.
  • Spannkraft bis zu 12.000 N
  • Bewegliche Sonderdruckkappe ermöglicht das Spannen schräger Werkstücke bis 35°

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 196 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 7 11/16
  • Branche: NFZ, Handwerk, Elektro, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 300 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 11 13/16
  • Gesamtlänge [mm]: 438 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 17 1/4
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 140 mm
  • Länge der Backen [mm]: 70 mm
  • Länge der Backen [inch]: 2 3/4
  • Backenbreite [mm]: 38 mm
  • Spannkraft [N]: 12.000 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 30 x 15
  • Backenbreite [inch]: 1 1/2
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 300 mm / 140 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb