• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DCT Trockenschnitt-Sägeblätter 125x1,6x22,23 BASIC Fliesen & Keramik

Artikel-Nr.: 475980
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 475980
EAN / GTIN 9009014759806
Herstellernummer 475980
L-Nummer L50140 294
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Keramikfliesen.

Merkmal:

  • Form: 1A1R DIAMANTKREISSAEGE
  • Korngröße: 62
  • Werkstoffeignung: Keramikfliesen
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : 1,6 - 7
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 1.6 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Ausbruchfreie Schnittkanten
  • Kosteneffektive Leistung und Lebensdauer.
  • Effizient

Verwendung:

  • For machining tiles and ceramics
  • Suitable for all common angle grinders
  • For applications with table saws, larger Ø can be found in the chapter table saw blades

Werkstoff:

  • Keramikfliesen

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Fliesen und Keramik
  • Für alle handelsüblichen Winkelschleifer geeignet
  • Für die Anwendung mit Tischsägen sind größere Ø im Kapitel Tischsägeblätter zu finden

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb