• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Schlosserzwinge mit Knebelgriff, max. 300 mm Spannweite, 120 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 473K0300-120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 473K0300-120
EAN / GTIN 4027474031732
Herstellernummer 473K0300-120
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ganzstahl-Schlosserzwingen mit Knebelgriff der Baureihe 473K werden zum Spannen bei schwerer Beanspruchung in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die schwere Schlosszwinge hält dabei auch den erforderten erhöhten Leistungen stand und ermöglicht so die Anwendung im Härtefall.
  • Spannkraft bis zu 10.000 N
  • Sechskant ermöglicht den Einsatz von Schlüssel, Ratsche oder Schlagschrauber

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 170 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 11/16
  • Branche: Handwerk, Elektro, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 300 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 11 13/16
  • Gesamtlänge [mm]: 420 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 16 9/16
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 120 mm
  • Länge der Backen [mm]: 67 mm
  • Länge der Backen [inch]: 2 5/8
  • Backenbreite [mm]: 37 mm
  • Spannkraft [N]: 10.000 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 27 x 13
  • Backenbreite [inch]: 1 7/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 300 mm / 120 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte