• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Schlosserzwinge mit Knebelgriff, max. 250 mm Spannweite, 120 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 473K0250-120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473K0250-120
EAN / GTIN 4027474031664
Herstellernummer 473K0250-120
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ganzstahl-Schlosserzwingen mit Knebelgriff der Baureihe 473K werden zum Spannen bei schwerer Beanspruchung in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die schwere Schlosszwinge hält dabei auch den erforderten erhöhten Leistungen stand und ermöglicht so die Anwendung im Härtefall.
  • Spannkraft bis zu 10.000 N
  • Sechskant ermöglicht den Einsatz von Schlüssel, Ratsche oder Schlagschrauber

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 170 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 11/16
  • Branche: Handwerk, Elektro, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 250 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 9 13/16
  • Gesamtlänge [mm]: 370 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 14 9/16
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 120 mm
  • Länge der Backen [mm]: 67 mm
  • Länge der Backen [inch]: 2 5/8
  • Backenbreite [mm]: 37 mm
  • Spannkraft [N]: 10.000 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 27 x 13
  • Backenbreite [inch]: 1 7/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 250 mm / 120 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb