• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Hebelzwinge VIRIDIS mit max. 500 mm Spannweite, 120 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 472H0500-120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 472H0500-120
EAN / GTIN 4027474030742
Herstellernummer 472H0500-120
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ganzstahl-Hebelzwingen VIRIDIS der Baureihe 472 werden zum schnellen, mühelosen Spannen mehrerer Werkstücke mit hohem Spanndruck in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Das optimierte Schienenprofil der sorgt für gleichmäßigen Spannkraftaufbau und größere Kraftreserven, insbesondere bei voller Ausnutzung der Spannweite. Dadurch ist die Baureihe 472 bis zu 5x schneller als herkömmliche Zwingen.
  • Spannkraft bis zu 6.000 N
  • Durch die Selbstarretierung unempfindlich gegen Vibrationen des Werkstücks

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 171 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 3/4
  • Branche: Handwerk, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 500 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 19 11/16
  • Gesamtlänge [mm]: 596 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 23 7/16
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 120 mm
  • Länge der Backen [mm]: 65 mm
  • Länge der Backen [inch]: 2 9/16
  • Backenbreite [mm]: 33,5 mm
  • Spannkraft [N]: 5.500 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 25 x 12
  • Backenbreite [inch]: 1 5/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 500 mm / 120 mm