• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Hebelzwinge VIRIDIS mit max. 400 mm Spannweite, 120 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 472H0400-120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 472H0400-120
EAN / GTIN 4027474030674
Herstellernummer 472H0400-120
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ganzstahl-Hebelzwingen VIRIDIS der Baureihe 472 werden zum schnellen, mühelosen Spannen mehrerer Werkstücke mit hohem Spanndruck in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Das optimierte Schienenprofil der sorgt für gleichmäßigen Spannkraftaufbau und größere Kraftreserven, insbesondere bei voller Ausnutzung der Spannweite. Dadurch ist die Baureihe 472 bis zu 5x schneller als herkömmliche Zwingen.
  • Spannkraft bis zu 6.000 N
  • Durch die Selbstarretierung unempfindlich gegen Vibrationen des Werkstücks

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 171 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 3/4
  • Branche: Handwerk, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 400 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 15 3/4
  • Gesamtlänge [mm]: 496 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 19 1/2
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 120 mm
  • Länge der Backen [mm]: 65 mm
  • Länge der Backen [inch]: 2 9/16
  • Backenbreite [mm]: 33,5 mm
  • Spannkraft [N]: 5.500 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 25 x 12
  • Backenbreite [inch]: 1 5/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 400 mm / 120 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb