• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDI40 C1C4AK-402585-JHPMC Axialer, kurzer, rechter Halter mit VDI DIN69880 Anbindung für quadratische Werkzeuge

Artikel-Nr.: 4716083
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4716083
EAN / GTIN 7291075365665
Herstellernummer 4716083

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 148 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40 mm
  • Funktionsbreite (WF): 21 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 148 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb