• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDI40 B1B4AK-402544-JHPMC Radial ausgelegt, kurz, rechter Halter mit VDI DIN69880 Aufnahme für vierkant Schaft Werkzeuge.

Artikel-Nr.: 4716067
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4716067
EAN / GTIN 7291075365467
Herstellernummer 4716067

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 107 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 107 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb