• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MS 16-JHP Werkzeughalter für INDEX CNC Mehrspindelmaschinen mit interner Kühlmittelversorgung für MODULAR-GRIP Adapter.

Artikel-Nr.: 4711607
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4711607
EAN / GTIN 7291075397659
Herstellernummer 4711607

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 26 mm

Merkmal:

  • Funktionslänge (LF): 14 mm
  • Funktionsbreite (WF): 5 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 26 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 21 mm