• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

355 E Einstellring 62 mm

Artikel-Nr.: 4710082
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
Produktart Einstellring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4710082
EAN / GTIN 4059192027018
Herstellernummer 4710082
L-Nummer L40080 2016
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Verschleißfester Spezial-Lehrenstahl. Gehärtet und geläppt.
  • Baumaße: DIN 2250, Ausführung C
  • Herstelltoleranz: DIN 2250 (JS4)
  • Unsicherheit des Istabmaßes: 1/2 IT 1

Beschreibung:

  • 355 E Einstellring, DIN 2250 C, 62 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produktbezeichnung: Einstellring
  • Produkttyp: 355 E
  • Durchmesser in mm: 62 mm

Norm:

DIN 2250 C