• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UNTERHEMD LIGHT Schwarz/Kornblau M

Artikel-Nr.: 470317079985M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 470317079985M
EAN / GTIN 7330509970768
Herstellernummer 470317079985M
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das LIGHT Base Layer Top leitet Feuchtigkeit effektiv von der Haut weg. Es besteht aus Polyester, das sich weich auf der Haut anfühlt und den Körper bei jeder Art von körperlicher Aktivität warm, trocken und komfortabel hält. Durch das Kanalgestrick entsteht ein Luftspalt zwischen dem Körper und dem Kleidungsstück, der die Isolierung verbessert. Geeignet für alle Jahreszeiten, von +10°C bis -10°C, wenn man einen funktionellen, hautnahen Feuchtigkeitstransport benötigt.