• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenausdrehersatz ″Spirale″ (5-teilig) in Kunststoff-Drehpack

Artikel-Nr.: 470 900 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 470 900 3
EAN / GTIN 4049002000539
Herstellernummer 470 900 3
L-Nummer L70060 30
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen – Retten hochwertiger Produkte
  • verschiedene Sortimente aus Schraubenausdrehern im Kunststoff-Drehpack
  • 5-teilig für Schrauben M3 bis M18
  • nur für Rechtsgewinde geeignet
  • Material: CrV-Stahl, gehärtet
  • Oberfläche: zinkphosphatiert
  • Standzeit variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials

Merkmal:

  • Gewicht: 110 g
  • Länge: 120 mm
  • Breite: 25 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Ausführung: zinkphosphatiert
  • Bestückung: 5 Stk

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb