• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Universal-Abzieher mit schwenkbaren Abziehschenkeln, Kombi-Traverse, bis 300 mm Spannweite, 300 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 47-1-A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 47-1-A
EAN / GTIN 4021176017681
Herstellernummer 47-1-A
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der schwere 3-armige Universal-Abzieher mit schwenkbaren Abziehschenkeln und Kombi-Traverse wird zum Abziehen von großen Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die schwenkbaren Abziehschenkel sorgen auch bei eingeschränkten Umgebungsverhältnissen für eine maximale Bewegungsfreiheit zur individuellen Anpassung an die jeweilige Spannweite und -tiefe. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil. Dank der Kombi-Traverse kann der Abzieher auch als 2-armiges Modell verwendet werden.
  • Schwenkbare Abziehschenkel ermöglichen ein Arbeiten auf engstem Raum bei gleichzeitiger individueller Anpassung an die Spannweite und -tiefe
  • Kombi-Traverse kann sowohl 2-armig als auch 3-armig verwendet werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 350 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 13 3/4
  • Gesamttiefe [mm]: 350 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 13 3/4
  • Gesamthöhe [mm]: 435 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 17 1/8
  • Branche: KFZ, NFZ, Kugellager, Elektro, Industrie, Bahn, Schiffbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 36 mm
  • Gewindemaß: G 1 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 11 7/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1 3/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 300 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 300 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 11 7/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 6 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/4
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 30 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 25 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 50 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 2
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 22 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 7/8
  • max. Drehmoment [Nm]: 450 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 331.92
  • max. Zugkraft [kN]: 120 kN
  • max. Zugkraft [t]: 12 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 13.23
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 300 mm