• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit 2K-Komfortgriff, max. 200 mm Spannweite, 80 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 469P0200-080
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 469P0200-080
EAN / GTIN 4021176779626
Herstellernummer 469P0200-080
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ganzstahl-Schraubzwingen VIRIDIS mit 2K-Komfortgriff der Baureihe 469P werden zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Mit der eingebauten Federung absorbieren die Schraubzwingen die Schwingungen des Werkstücks. Die Baureihe 469P ist mit einem 2-Komponenten-Griff ausgestattet, der eine sichere und stabile Arbeit ermöglicht.
  • Spannkraft bis zu 10.000 N
  • Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert das Lösen bei Vibrationen am Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 114 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 4 1/2
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 200 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 7 7/8
  • Gesamtlänge [mm]: 265 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 10 7/16
  • Schmelztemperatur der Griffe [°C]: 150 °C
  • Material Griff: 3K-Kunststoff
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 80 mm
  • Länge der Backen [mm]: 42 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1 5/8
  • Backenbreite [mm]: 22,5 mm
  • Spannkraft [N]: 3.000 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 16 x 7,5
  • Backenbreite [inch]: 7/8
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 200 mm / 80 mm