• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser GCL, Typ: 2-15G

Artikel-Nr.: 468488 2-15G
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze ±0,3 mm/m
IP-Schutzart IP 54
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Laserklasse 2
Reichweite 15 m
Nivellierbereich ±4 Grad
Stativgewinde 1/4 UNC Zoll; 1/4 Zoll; 5/8 Zoll
Länge 130 mm
Breite 83 mm
Höhe 162 mm
Gewicht 490 g
Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 468488 2-15G
EAN / GTIN 3165140869553
Herstellernummer 0601066J00
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Kreuzlinienlaser mit selbstnivellierenden Laserlinien. Schnelles horizontales und vertikales Ausrichten von Linien. Robustes Design mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastungen. Staub- und spritzwassergeschützt. Zusätzlich zwei vertikale Lotpunkte.
Grüne Kreuzlinien für beste Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

3 × Batterie Nr. 081561 LR6, Multifunktionshalter, Laserzieltafel und Schutztasche.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte