Digitales Neigungsmessgerät µLevel 100, Typ: 10

Artikel-Nr.: 467573 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich ± 10 mm/m
Fehlergrenze ± 10 µm/m + 0,05% mm/m
Länge 150 mm
Breite 47 mm
Höhe 170 mm
Produktart Neigungsmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467573 10
Hersteller/verantwortliche Person Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 BOCHUM, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Die präzise Ausrichtung von Maschinen ist entscheidend für Montage und Qualitätskontrolle. Mit dem µLevel® II von Status Pro erreichen Sie eine Genauigkeit von 0,001 mm/m schnell und effizient. Das System ist innerhalb einer Minute kalibriert und einsatzbereit, perfekt für direkte Vor-Ort-Messungen. Das Gehäuse des µLevel® II ist schwimmend gelagert, wodurch Spannungen durch Temperaturunterschiede nicht auf die Basis übertragen werden können.

Vorteil:

  • Zwei Genauigkeitsklassen: Wählen Sie zwischen 1 µm/m oder 10 µm/m, je nach Anforderung.
  • Schwimmend gelagertes Gehäuse: Spannungen durch Temperaturunterschiede können nicht auf die Basis übertragen werden.
  • Neigungs-LED: Einfaches Ablesen und sofortige Rückmeldung.
  • Ölbeständiges Bedienfeld.
  • USB-Anschluss und Bluetooth-Verbindung: Flexibilität und einfache Datenverarbeitung.
  • Drahtlose Verbindung zur Software: Komfortable und effiziente Datenverarbeitung.
  • Einfache Menüstruktur zur Vermeidung von Bedienfehlern.
  • Tragegriff: In drei Stufen neigbar und abnehmbar für vielseitigen Einsatz.
  • Erfassung von Pitch- und Rollfehlern.
  • Differentialmessungen und automatisierte Messungen.

Lieferumfang:

Neigungsmessgerät, Fernanzeige, Koffer, Ladegerät, Netzteil, Akku.