• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DCU-FC Trockenschnitt-Sägeblätter 350x3x20 BASIC Universal

Artikel-Nr.: 467285
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
Artikelnummer 467285
EAN / GTIN 9009014672853
Herstellernummer 467285
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc.

Merkmal:

  • Form: C3R DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : 3 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 3 x 20 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Kosteneffektive Leistung und Lebensdauer.
  • Hochwertig
  • Effizient

Verwendung:

  • Für schnelles und sauberes Bearbeiten von Beton

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Trennschleifer

Empfehlung:

  • For fast and clean concrete cutting

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Beton, Dachziegel, Ziegeln und Mauerwerk
  • Bis Ø 230 mm für alle handelsüblichen Winkelschleifer und ab Ø 300 mm für alle gängigen Trennschleifer (auch im Nassschnitt) geeignet
  • Reduzierring 20–16 mm wird bei Ø 105 mm mitgeliefert