• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DCU-FC Trockenschnitt-Sägeblätter 300x3x20 BASIC Universal

Artikel-Nr.: 467280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467280
EAN / GTIN 9009014672808
Herstellernummer 467280
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc.

Merkmal:

  • Form: C3R DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : 3 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 300 x 3 x 20 mm
  • Durchmesser: 300 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Kosteneffektive Leistung und Lebensdauer.
  • Hochwertig
  • Effizient

Verwendung:

  • Für schnelles und sauberes Bearbeiten von Beton

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Trennschleifer

Empfehlung:

  • For fast and clean concrete cutting

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Beton, Dachziegel, Ziegeln und Mauerwerk
  • Bis Ø 230 mm für alle handelsüblichen Winkelschleifer und ab Ø 300 mm für alle gängigen Trennschleifer (auch im Nassschnitt) geeignet
  • Reduzierring 20–16 mm wird bei Ø 105 mm mitgeliefert

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb