• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schleifbockscheibe keramisch 180x20x31,75 mm A60 M5 V Stahl

Artikel-Nr.: 466337
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
Artikelnummer 466337
EAN / GTIN 9003174663379
Herstellernummer 466337
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige keramisch konventionelle Schleifscheibe zum Schleifen und Schärfen von Bauteilen aus un- und niedriglegierten Stählen.
  • Geeignet für den Schleifbock.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 40m/s
  • Spezifikation: 10A 60 M5A V217
  • Abmessung: D x T x H = 180 x 20 x 31,75

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Hohe Standzeit
  • Stapelbar

Werkstoff:

  • Stahl

Passend für:

  • Schleifbock

Hinweis:

  • Universell einsetzbar zum Bearbeiten von diversen Bauteilen im Grob- und Feinschliff