• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dichtungsschaber 150 x 25 mm

Artikel-Nr.: 463 260 09
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 463 260 09
EAN / GTIN 4049002024511
Herstellernummer 463 260 09
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Entfernen von Dichtungen, Silikonfugen, u.ä.
  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • durchgängig gehärtet zur optimalen Kraftübertragung
  • besonders flach geschmiedete, geschliffene Schneide
  • blau tauchlackiert
  • ergonomischer Echtholzgriff

Merkmal:

  • Gewicht: 161 g
  • Länge: 270 mm
  • Ausführung: tauchlackiert
  • Klingenlänge: 150 mm
  • Material: 8-kant
  • Profil: 8 mm
  • Breite: 24 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb