• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Löffelschaber 200 mm

Artikel-Nr.: 463 200 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 463 200 0
EAN / GTIN 4049002003028
Herstellernummer 463 200 0
L-Nummer L70070 8
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Bearbeiten von Rundungen und für Entgratarbeiten
  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • durchgängig gehärtet zur optimalen Kraftübertragung
  • geschmiedetes Arbeitsende mit geschliffenen Wirkflächen
  • blau tauchlackiert
  • ergonomischer Echtholzgriff

Merkmal:

  • Gewicht: 179 g
  • Länge: 320 mm
  • Ausführung: tauchlackiert
  • Klingenlänge: 200 mm
  • Material: 8-kant
  • Profil: 8 mm